Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310
DIN 2093 Edelstahl 1.4310
TEFED-DIN2093-1.4310-8,0X4,2X0,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 4.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Dicke (t1) | 0.4 mm |
Normen | DIN 2093 |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4310 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente